品番 : EA552EW-10
品名 : 三角穴2.3mm 特殊ドライバービット(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | エンジニア | 型番 | DR-93 |
---|---|---|---|
用途 | 三角ネジの取り付け、取り外しに 携帯電話、PHS、無線機、パソコン、家庭用ゲーム機器等のメンテナンスに |
対応ネジ | 三角穴ネジ |
先端形状 | 三角 | 全長 | 65mm |
先端サイズ | 2.3mm | 軸長 | 24mm |
軸径 | 2.3 | 軸対辺 | 6.35mm |
重量 | 11g | 材質 | 合金鋼 |
高精度な先端形状 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
880 円(税抜)/ 968 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 05:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA552EW-20 : [EA552EW-1-10用]ハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)