品番 : EA552EX
品名 : 8本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | エンジニア | 型番 | DK-91 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に 電子基板の回路調整用に 基板の短絡防止に |
<セット内容> | 8本組 (-:7本、+:1本) |
| 先端サイズ(-は刃幅×刃厚) | (-)1.3×0.7mm (-)2.4×0.4mm (-)0.9×0.4mm (-)1.3×0.4mm (-)1.8×0.4mm (-)2.5×0.7mm (-)1.95×0.35mm (+)φ3mm |
軸径 | (-)1.3×0.7mm:2.0mm (-)2.4×0.4mm:2.5mm (-)0.9×0.4mm:2.0mm (-)1.3×0.4mm:2.0mm (-)1.8×0.4mm:2.5mm (-)2.5×0.7mm:2.5mm (-)1.95×0.35mm:2.5mm (+)#3:3.0mm |
| 軸長 | (-)18mm (+)15mm |
全長 | (-)108mm (+)105mm |
| ケースサイズ | 105×110mm | 重量 | 60g |
| 材質 | ビット:ジルコニア系ファインセラミック | ||
| コンパクトなセラミック調整ドライバーのセット。 | |||
| ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。 | |||
| 耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。 | |||
| ローレット加工、回転キャップ付きで操作性が向上。 | |||
| ビットサイズを色で識別可能。 | |||
| ※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。 ※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/16 00:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

