詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552EX-10

品名 : 4本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー エンジニア 型番 DK-90
用途 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に
電子基板の回路調整用に
基板の短絡防止に
サイズ (-)1.3mm×(-)2.4mm
(-)0.8mm×(+)#3
(-)0.9mm×(-)1.8mm
(-)1.3mm×(-)2.5mm
軸径 左:2mm・右:2.5mm
左:3mm・右:2mm
左:2mm・右:2.5mm
左:2mm・右:2.5mm
軸長 左:19mm・右:19mm
左:15mm・右:19mm
左:19mm・右:19mm
左:19mm・右:19mm
全長 136mm 重量 40g
材質 ビット:ジルコニア系ファインセラミック ケースサイズ 45×148㎜
両端2つのビットで多種の調整が可能な多機能セラミック調整ドライバー4本セット。
ビットの先端と軸部とで2種類の調整が可能です。
耐久性に優れたジルコニア系ファインセラミックビットを使用。
先端を保護するキャップ付き、持ち運びに便利なクリップ付き。
※0.01Nm以上のトルクをかけるとビットが破損する恐れがあります。
※強い衝撃を加えるとビットが破損する恐れがあります。
追加説明
カタログ価格

9,250 (税抜)/ 10,175 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/06/21 22:09現在)

商品入数 1 販売単位 ST
バリエーション一覧
EA552EX-10 4本組 [+ -]セラミック調整ドライバーセット
EA552EX-12 +3.0/-0.8mm [+ -]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-13 -0.9/-1.8mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
EA552EX-14 -1.3/-2.5mm [-]両頭ドライバー(セラミック)
ウェブカタログ画像
  • 半固定抵抗、トリマーコンデンサー、可変コイルの調整に

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top