品番 : EA552FB-4
品名 : # 0x150mm [+]ドライバー(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
微小ねじに
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | #0 |
---|---|---|---|
軸長(mm) | 150 | 全長 | 258mm |
力が入りやすい大型四角断面形状ハンドル | |||
先端はねじにピッタリ! 高精度ブラックポイント仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
370 円(税抜)/ 407 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/16 19:46現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|