詳細表示

このページのURL:

品番 : EA552WA-0A

品名 : # 0x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)

仕様

サイズ (+)#0 軸径 3.0mm
軸長 50mm 全長 152mm
材質 クロムバナジウム鋼 重量 30g
1000V絶縁
クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。
追加説明
アイコン
カタログ価格

745 円(税抜)/ 820 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/21 02:37現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA552WA-00 #00x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552WA-0A # 0x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)
EA552WA-1 # 1x50mm [+]ドライバー(絶縁・精密用)
ウェブカタログ画像
  • 1000V絶縁

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top