品番 : EA552WB-3
品名 : T10x 50mm [TORX]ドライバー(絶縁・精密用)
仕様
| サイズ | T10 | 軸径 | 3.0mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 50mm | 全長 | 152mm |
| 材質 | クロムバナジウム鋼 | 重量 | 30g |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
745 円(税抜)/ 820 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/17 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
