品番 : EA557A-250
品名 : #2x250mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#2 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 6.3mm | 軸長 | 250mm |
| 全長 | 350mm | 生産国 | 日本 |
| ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
| 押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
| 六角軸形状 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
830 円(税抜)/ 913 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 230 (2026/11/20 20:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0516ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557A-200 #2x200mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
| EA557A-250 #2x250mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工) |
