品番 : EA557AL-6
品名 : 6.0x135mm [-]ドライバー(差替式)
仕様
| メーカー | アネックスツール(Anex) | 型番 | 7755-M6 |
|---|---|---|---|
| 六角対辺 | 1/4”(6.35mm) | ビットサイズ | (-)6.0×135mm |
| セット時全長 | 189mm | 重量 | 134g(ビット装着時) |
| 材質 | 刃先:クロム・モリブデン・バナジウム鋼、ステンレス鋼 座金:炭素鋼 ハンドル:PP、TPE |
||
| 電動ドライバー用ビットが使える差替式ドライバー | |||
| スパナを使って本締めができるボルスター付き | |||
| ハンマーで叩ける貫通タイプ | |||
| 固く締まったネジはハンマーを使い、ドライバーで叩き込むと緩みやすくなります | |||
| ハンマーで叩く場合は片頭ビットをご使用ください(両頭ビットの場合、とがった先端がハンドル内部を傷つける恐れがあります) | |||
| 片頭ビット(-)6.0×135mmを付属(高精度ブラックポイント仕上げ、マグネット付き) | |||
| マグネット付き | |||
| RoHS2 適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 00:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AL-2 #2x135mm [+]ドライバー(差替式) |
| EA557AL-6 6.0x135mm [-]ドライバー(差替式) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA557AL-1A : ドライバーハンドル(打撃対応・手元六角付) |
| セット商品 | EA611AT-6 : 6.0x0.9x135mm [-]ビット(打撃可) |
| オプション | EA611AT-2 : #2x135mm [+]ビット(打撃可) |
| オプション | EA611AT-3 : #3x135mm [+]ビット(打撃可) |
