品番 : EA557AN-2M
品名 : #2x100mm [+]ドライバー(ショートパワーG 電工)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端×軸径 | #2×6.3mm |
|---|---|---|---|
| 軸長 | 100mm | ハンドル長 | 69mm |
| 生産国 | 日本 | ||
| 手にフィットするショートグリップ | |||
| マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
460 円(税抜)/ 506 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/09/20 17:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA557AN-2L #2x150mm [+]ドライバー(ショートパワーG 電工) |
| EA557AN-2M #2x100mm [+]ドライバー(ショートパワーG 電工) |

