詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557AN-3H

品名 : #3x150mm [+]ドライバー(手元六角 電工)

仕様

メーカー ESCOオリジナル 先端×軸径 #3×6.3mm
軸長 150mm
手にフィットするショートグリップ
六角ボルスター付のためスパナ・レンチの併用でトルクをかけたねじ締めや緩め作業が可能
手元部分に六角付(対辺12mm)
マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

450 (税抜)/ 495 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 313

(2026/08/30 05:01現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0516ページ

代替品

EA557AM-3
バリエーション一覧
EA557AN-2H #2x100mm [+]ドライバー(手元六角 電工)
EA557AN-3H #3x150mm [+]ドライバー(手元六角 電工)
ウェブカタログ画像
  • 単位(mm)

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top