詳細表示

このページのURL:

品番 : EA557BH-3

品名 : #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)

仕様

メーカー 京都機械工具(KTC) 型番 D1P2-3
サイズ #3 軸径 8.9mm
軸長 150mm 全長 280mm
材質 軸:Cr-V
柄:ポリプロピレン・エラストマ樹脂の三重成形
重量 250g
六角ボルスター付きのクロス貫通タイプ 樹脂柄ドライバ
先端は、ビスに対しピッタリとフィットする形状。
ビスとのギャップを少なくし、カムアウト(外に逃げようとする力)を軽減します。
先端マグネット付きのため、しっかりとビスをキャッチ
グリップは力をかけやすい大きめの四角形状を採用。指をかけるくぼみが設けられています。
グリップ材質は地球に優しいポリプロピレンと、手にフィットするエラストマ樹脂の三重成形。
アウターは凸面付で滑りにくく、素手や軍手はもちろん、油のついた手でも力をかけやすい形状です。
六角ボルスター付きで、めがねレンチやスパナをかけられ高トルクが必要なときに有効です。
クロス・マイナスの識別を容易にするため、グリップエンドを赤(クロス)・緑(マイナス)と色分けしています。
RoHS2対応品(10物質)
追加説明
アイコン
カタログ価格

2,090 円(税抜)/ 2,299 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/22 12:02現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA557BH-1 #1 x 75mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
EA557BH-2 #2 x100mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
EA557BH-3 #3 x150mm [+]ドライバー(貫通型/樹脂柄)
ウェブカタログ画像
  • d:8.9mm   D:33.8mm\nS:12mm   s:7.9mm\nL:280mm   e:150mm
  • 軸がグリップエンドまで貫通しているドライバーです。
  • 対象物を磁力で吸着します。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top