品番 : EA557BM-2L
品名 : #2x150mm [+]絶縁ドライバー(細軸)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | #2 |
---|---|---|---|
細軸径 | φ6mm | 軸長 | 150mm |
1000V絶縁 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
生産国 | 日本 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/01 04:13現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557BM-1 #1x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
EA557BM-2 #2x100mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
EA557BM-2L #2x150mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
EA557BM-3 #3x150mm [+]絶縁ドライバー(細軸) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)