品番 : EA557BN-2L
品名 : #2x150mm [+]ドライバー(絶縁・細軸)
軸径だけでなくハンドルも小さい狭所作業に便利なドライバーです。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | #2 |
---|---|---|---|
細軸径 | φ5mm | ハンドル径 | φ35mm |
軸長 | 150mm | 全長 | 233mm |
1000V絶縁 | |||
ハンドルは手の平に収まる抜群のフィット感 | |||
押しながらトルクもよく伝わるグリップ形状 | |||
狭所で便利な細軸仕様 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
680 円(税抜)/ 748 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 17 (2024/05/16 23:39現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0222ページ 0540ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA557BN-2 #2x100mm [+]ドライバー(絶縁・細軸) |
EA557BN-2L #2x150mm [+]ドライバー(絶縁・細軸) |
拡大