品番 : EA557C-15
品名 : #1x250mm [+]ドライバー(クリスタル)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | 先端 | (+)#1 |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 5mm | 軸長 | 250mm |
| 耐油・耐薬品・耐衝撃性に優れたアセテート樹脂を使用したクリスタルハンドル | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 安心の日本製 | |||
| 追加説明 |
重量…77g (2010/1/25/1014) |
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
560 円(税抜)/ 616 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/08 00:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0512ページ | ||||
