品番 : EA560-11
品名 : #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003411 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 62i | サイズ(mm) | #1 |
| 全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
985 円(税抜)/ 1,084 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 09:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-10 #0 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-11 #1 x154mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-11A #1 x157mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-12A #2 x157mm [+]ドライバービット(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大

