品番 : EA560-6.5
品名 : 6.5x1.2x154mm [-]ドライバービット(絶縁)
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 003405 |
---|---|---|---|
商品名 | 60i | サイズ(mm) | 6.5 |
先端厚(mm) | 1.2 | 全長(mm) | 154 |
六角シャンク | 9mm | ||
1000V絶縁 | |||
工具鋼製 | |||
樹脂製カバー | |||
絶縁ドライバーハンドル(別売)を併用してください。 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,750 円(税抜)/ 1,925 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/01 14:31現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0221ページ 0514ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)