品番 : EA560-71A
品名 : PZ1x157mm [Pozi]ドライバービット(絶縁)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 006524 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 65i | サイズ | #1 |
| 全長 | 157mm | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 転がり防止の六角形状 | |||
| 早回しがしやすい丸みを帯びた形状 | |||
| 刃先別に色分けとサイズ表記しており識別がしやすい | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,300 円(税抜)/ 1,430 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/04 09:12現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | EA | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-70 PZ0x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-71 PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-71A PZ1x157mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
| EA560-72 PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
※代表画像
