品番 : EA560-81
品名 : PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細)
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 003455 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 65i | サイズ | #1 |
| 全長(mm) | 154 | 六角シャンク | 9mm |
| 1000V絶縁 | |||
| 先細タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/04 09:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0221ページ 0504ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560-81 PZ1x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細) |
| EA560-82 PZ2x154mm [Pozi]ドライバービット(絶縁/先細) |
ウェブカタログ画像
拡大

