品番 : EA560FB-13
品名 : 4.0x0.8x100mm [-]ドライバー(絶縁)
仕様
| 刃幅 | 4mm | 刃厚 | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 軸径 | 4mm | 軸長 | 100mm |
| 全長 | 198mm | 重量 | 39g |
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 電気工事、精密機械のメンテに | |||
| クロムバナジウム鋼製で、高硬度と優れた靭性を備えています。 | |||
| 先端はブラック仕上げで強度と防錆効果に優れています。 | |||
| 先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
655 円(税抜)/ 721 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/07 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
