品番 : EA560LA-3
品名 : #3 x150mm [+]ドライバー
仕様
先端 | #3 | 全長 | 275mm |
---|---|---|---|
軸径 | 8mm | 軸長 | 150mm |
重量 | 169g | ||
ブレード先端マグネット付 | |||
丸軸 | |||
樹脂グリップ | |||
工具鋼製 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
160 円(税抜)/ 176 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/03 07:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0522ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560LA-2 #2 x100mm [+]ドライバー |
EA560LA-3 #3 x150mm [+]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)