品番 : EA560PG-100
品名 : 6.5x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB8102.D4-100 |
---|---|---|---|
貫通柄なのでハンマーで叩けます。 | |||
手元六角付 | |||
スパナが掛けられます | |||
手が濡れていても滑らないグリップ | |||
オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
刃幅×刃厚 | 6.5×1.0mm | 軸径 | 6mm |
軸長 | 100mm | ||
打撃部分にはサイズの刻印入り。 ドライバーの選別が容易です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,770 円(税抜)/ 4,147 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/26 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA560PG-80 5.5x 80mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
EA560PG-100 6.5x100mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) |
EA560PG-145 8.0x150mm [-]ドライバー(貫通柄・手元六角) |