詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PL-200B

品名 : 10x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB5100.8-200/10
1000V絶縁
軸径 10mm
グリップエンドはドライバーの先端形状ごとに色分けし、シンボルマークとサイズを表示しています。
刃幅×刃厚(mm) (-)10×1.6 軸長(mm) 200
追加説明
アイコン
カタログ価格

3,550 (税抜)/ 3,905 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/30 23:59現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA560WA-59
  • 品番

    EA560WA-59

  • コメント

    変更点:色、メーカー、絶縁無し

バリエーション一覧
EA560PL-40 2.0x0.4mm/ 45mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-80 2.5x0.4mm/ 80mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-100A 3.0x0.5mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-100B 3.5x0.6mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-100C 4.0x0.8mm/100mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-125 5.5x1.0mm/125mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-150 6.5x1.2mm/150mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-180 8.0x1.2mm/180mm [-]ドライバー(絶縁)
EA560PL-200B 10x1.6mm/200mm [-]ドライバー(絶縁)
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top