品番 : EA560PN-122
品名 : #2 x165mm [+]ドライバービット(絶縁)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB5215.PHSL2 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #2 | 軸径 | 6.0mm |
| 軸長 | 82mm | 全長 | 165mm |
| 重量 | 35g | ||
| 1000V絶縁 | |||
| 刃先に向かって先端が細くなっているため、深い位置へのアクセスが可能 | |||
| グリップエンドには、先端部のマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶことができます。 | |||
| 別売のドライバーハンドルを併用して下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
4,090 円(税抜)/ 4,499 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/11 14:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560PN-121 #1 x145mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| EA560PN-122 #2 x165mm [+]ドライバービット(絶縁) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA560PN-111 : 112.5mm ドライバーハンドル(絶縁) |
ウェブカタログ画像
拡大
