詳細表示

このページのURL:

品番 : EA560PS-35

品名 : 10x160mm [Nut]ドライバー(ESD)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 8200.S 10-160 ESD
サイズ 10mm ボルスター対辺 10mm
全長 270mm 軸径 7mm
重量 136g 材質 特殊合金
静電気の帯電または放電が危険、または損傷をもたらす可能性のある作業現場全般に適しています。
高いトルクを伝達し、固く締まったねじを緩めるための六角ボルスター付き。
ブレード部のシリアル番号で原料段階の製造過程まで遡ることができます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

6,320 円(税抜)/ 6,952 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/31 19:46現在)

商品入数 1 販売単位 本
バリエーション一覧
EA560PS-34 8x160mm [Nut]ドライバー(ESD)
EA560PS-35 10x160mm [Nut]ドライバー(ESD)
ウェブカタログ画像
  • 先端形状

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top