品番 : EA560TB-5
品名 : 5.0x1.3x100mm [-]ドライバー(チタン合金製)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
非磁性・耐薬品性・耐食性に優れたチタン合金(6AL-4V)製
仕様
| 材質 | チタン合金(6Al-4V) | ||
|---|---|---|---|
| 非磁性、耐薬品性 | |||
| 握りやすく滑らないハンドルグリップ | |||
| 刃幅×刃厚(mm) | (-)5.0×1.3 | 軸長(mm) | 100 |
| 重量(g) | 70 | ||
| ■高所作業で軽量工具を必要とする場所 | |||
| ■海水などで工具が錆びる場所 | |||
| ■磁場内や、磁性によって電子機器に影響を与える場所 | |||
| このような場所での作業に力を発揮します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
9,320 円(税抜)/ 10,252 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 01:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA560TB-4 4.0x1.0x100mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TB-5 5.0x1.3x100mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TB-6 6.0x1.3x125mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
| EA560TB-8 8.0x1.4x150mm [-]ドライバー(チタン合金製) |
ウェブカタログ画像
拡大

