品番 : EA560WA-62
品名 : 5.5x100mm [-]ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | Wera | 型番 | 110051 |
---|---|---|---|
刃幅×刃厚(mm) | (-)5.5×1.0 | 軸長(mm) | 100 |
全長(mm) | 198 | ||
先端滑り止めは付いていません。 | |||
ハンドル底の色とサイズ表記で使いやすい |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
1,740 円(税抜)/ 1,914 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/18 09:18現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA560WA-66です。