品番 : EA561LB-3
品名 : No3x 80mm [TRI-WING]ドライバー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | Wera | 型番 | 028122 |
|---|---|---|---|
| 先端 | #3 | ウイング厚 | 0.95mm |
| 軸径 | 4.5mm | 軸長 | 80mm |
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,180 円(税抜)/ 1,298 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/17 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0535ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA561LB-0 No0x 80mm [TRI-WING]ドライバー |
| EA561LB-3 No3x 80mm [TRI-WING]ドライバー |
| EA561LB-4 No4x100mm [TRI-WING]ドライバー |
ウェブカタログ画像
拡大
