詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AH-102

品名 : #2x#3 [+]ドライバー(ラチェット式・電工型)

仕様

メーカー ESCOオリジナル ビット (+)#2×(+)#3
ビット全長 65mm ラチェットハンドル 95mm
差込六角対辺 1/4”
ギア部は高強度、高性能の為本締めが可能
※差込部深さ40mmの為、全長50mm以下のビットは使用不可です。
ビット差し込み時、ハンドル内部の六角面としっかり面接触するので、ビットとハンドル部のがたつきがありません
山数60のギアを内蔵&6°の送り角がスムーズな作業効率を実現!
ハンドル後端部に「締める・緩める」がわかりやすく表記されており、切り替え確認が容易
左右切替式
ビットは先端マグネット付き
追加説明
アイコン
カタログ価格

940 (税抜)/ 1,034 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/05/12 06:00現在)

商品入数 1 販売単位 St
カタログページ 0540ページ
バリエーション一覧
EA564AH-101 #1x#2 [+]ドライバー(ラチェット式・電工型)
EA564AH-102 #2x#3 [+]ドライバー(ラチェット式・電工型)
ウェブカタログ画像
ハンドル
  • ハンドル
  • パワーグリップハンドル特長
  • パワーグリップハンドル特長
  • セット商品
  • マグネット付き

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top