詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564AR-1

品名 : [+ -]ドライバー(差替・ラチェット式)

仕様

メーカー Wera 型番 ※ESCOオリジナルセット品
<セット内容> 3点セット ビットサイズ (+)#1×#2・(-)4×6mm
ラチェット式ドライバーハンドル 115mm 差込六角対辺 6mm
送り角 セット時全長 215mm
左右切替式
工具袋付
工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。
追加説明
カタログ価格

9,350 (税抜)/ 10,285 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/05 14:25現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 0536ページ
ウェブカタログ画像
  • ●工具袋は予告無く色や材質を変更する事がございます。

資料

使用方法説明
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top