品番 : EA564DF-3
品名 : 5.5x0.8x30mm [-]ドライバー(スタビー型)
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB8135.3-30 |
|---|---|---|---|
| 刃幅×刃厚(mm) | 5.5×0.8 | 全長(mm) | 80 |
| 濡れた手で握っても滑りにくいグリップ | |||
| オイル・ガソリンに耐性があり、汚れてもきれいに落とせます。 | |||
| ハンドル後部にはドライバーの先端形状のシンボルマークとサイズが表示されているので、作業に適したドライバーをすぐに選ぶこと | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/05 19:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0518ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
※画像はEA564DF-4です。
