品番 : EA564KG-111
品名 : # 1x4.0mm[+ -]ドライバー(差替・パワーグリップ)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | ||
---|---|---|---|
セット内容2点 | |||
サイズ | (+)#1×(-)4mm | ドライバーハンドル | 69mm |
ハンドル六角対辺 | 1/4” | ビット全長 | 125mm |
押しながらトルクがよく伝わるグリップ形状 | |||
手の平に収まる抜群のフィット感で、滑らかな作業を実現 | |||
ドライバービット差替え式 | |||
ショートグリップタイプ | |||
ビットはマグネット付 | |||
ビットは錆に強い無電解ニッケル表面処理 |
追加説明 |
|
---|---|
アイコン |
カタログ価格 |
610 円(税抜)/ 671 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/28 10:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | St |
その他関連 | |
---|---|
セット商品 | EA564KG-1 : 1/4"Hex ドライバーハンドル(ショートグリップ) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※画像はEA564KG-112です。