品番 : EA564KJ-101
品名 : #1x#2 [+]ドライバー(差替・手元六角付)
仕様
| メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | (+)#1×(+)#2 |
|---|---|---|---|
| ビット全長 | 65mm | ドライバーハンドル | 122mm |
| 六角シャンク | 1/4” | 手元六角 | 対辺12mm |
| セット時全長 | 約142mm | ||
| 手元六角付で「押しながら回す」トルクの伝達が行えます。 | |||
| エラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手の疲れが軽減されます。 | |||
| ビットは先端マグネット付き | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
980 円(税抜)/ 1,078 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/31 12:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0528ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA564KJ-101 #1x#2 [+]ドライバー(差替・手元六角付) |
| EA564KJ-102 #2x#3 [+]ドライバー(差替・手元六角付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA611LA-1 : #1x#2x 65mm [+]ドライバービット |
| セット商品 | EA564KJ : 122mm ドライバーハンドル |
ウェブカタログ画像
拡大
