詳細表示

このページのURL:

品番 : EA564KL-102

品名 : #2x#3 [+]ドライバー(差替・アクショングリップ

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ (+)#2×#3
ビット全長 65mm ドライバーハンドル 110mm
ハンドル六角対辺 1/4”
セット内容2点
先端マグネット付
早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。
追加説明
アイコン
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/09/27 11:04現在)

商品入数 1 販売単位 St
バリエーション一覧
EA564KL-101 #1x#2 [+]ドライバー(差替・アクショングリップ
EA564KL-102 #2x#3 [+]ドライバー(差替・アクショングリップ
ウェブカタログ画像
※画像はEA564KL-101です。
  • ※画像はEA564KL-101です。
  • T型(力を必要とするネジの増し締め、ゆるめはじめに便利)
  • ストレート(一般のドライバーと同様に使用でき、早回しに便利)
  • ※画像はEA564KL-101です。
  • プラスドライバーねじ対応表
  • T型にする際、丸印の部分でくぼみにはまり、しっかりと固定されます。
  • 早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT 型と作業に合わせて形状を変更できます。
  • ハンドル
  • マグネット付

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top