詳細表示

このページのURL:

品番 : EA565A-12

品名 : 12 x150mm ナットドライバー

仕様

メーカー ESCOオリジナル サイズ 12mm
軸長 150mm 重量 190g
生産国 日本
六角ナット用
ハンドルはエラストマー樹脂を用いたエアークッション仕様で手になじむグリップ感
追加説明
カタログ価格

900 円(税抜)/ 990 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/11/19 11:33現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0515ページ

代替品

EA565AE-12
バリエーション一覧
EA565A-5 5.0x115mm ナットドライバー
EA565A-5.5 5.5x115mm ナットドライバー
EA565A-6 6.0x115mm ナットドライバー
EA565A-7 7.0x125mm ナットドライバー
EA565A-8 8.0x125mm ナットドライバー
EA565A-9 9.0x125mm ナットドライバー
EA565A-10 10 x125mm ナットドライバー
EA565A-11 11 x125mm ナットドライバー
EA565A-12 12 x150mm ナットドライバー
EA565A-13 13 x150mm ナットドライバー
ウェブカタログ画像

資料

RoHS
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top