品番 : EA565AE-5.5
品名 : 5.5x115mm [Nut]ドライバー(パワーグリップ)
仕様
メーカー | ESCOオリジナル | サイズ | 5.5mm |
---|---|---|---|
軸長 | 115mm | 重量 | 69g |
生産国 | 日本 | ||
六角ナット用 | |||
すべりにくく力が入るスリット形状のグリップ | |||
耐薬品・耐油性に優れている特殊樹脂を使用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,130 円(税抜)/ 1,243 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 107 (2025/05/02 07:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 0527ページ |