品番 : EA565BG-8
品名 : 8.0x200mm [Nut]ドライバー(T型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | STAHLWILLE(スタビレー) | 型番 | 12507-2K-8 |
---|---|---|---|
サイズ(mm) | 8 | サイズ | 軸長(L1;mm):200 全長(L2;mm):234 |
重量 | 135g | ||
ツートンカラーの樹脂グリップ付きT型ナットドライバー | |||
早回しやトルクをかけたい時に最適です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,100 円(税抜)/ 5,610 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/19 08:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA565BG-6 6.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
EA565BG-7 7.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
EA565BG-8 8.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
EA565BG-12 12.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
EA565BG-13 13.0x200mm [Nut]ドライバー(T型) |
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。