品番 : EA565SA-6
品名 : 6.0mm [Nut]ドライバー(絶縁)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | SIGNET(シグネット) | 型番 | E31206 |
|---|---|---|---|
| 1000V絶縁 | |||
| 先端 | 6.0mm | 軸長 | 125mm |
| 軸径 | 7.2mm | 全長 | 230mm |
| ナット部長さ…31mm | |||
| 材質 | 金属部:クロムバナジウム鋼 | ||
| グリップはEN60900規格に準じて製造されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 01:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA565SA-4 4.0mm [Nut]ドライバー(絶縁) |
| EA565SA-5 5.0mm [Nut]ドライバー(絶縁) |
| EA565SA-6 6.0mm [Nut]ドライバー(絶縁) |
| EA565SA-7 7.0mm [Nut]ドライバー(絶縁) |
| EA565SA-8 8.0mm [Nut]ドライバー(絶縁) |
| EA565SA-10 10 mm [Nut]ドライバー(絶縁) |
