品番 : EA566AC-11
品名 : 3本組 プローブ(ピック & フック)
仕様
| 〈セット内容〉 | 3本組 | 全長 | (ピック型) 152mm (フック型) 149mm/145mm |
|---|---|---|---|
| 先端の硬度 | HRC40 | 材質 | ステンレス(USA規格:AISI 410) |
| 総重量 | 71g | ||
| サビに強いステンレス製の、ピック&フックセット | |||
| あらゆる精密作業に対応します。 | |||
| ケース入り | |||
| 【主な使用用途】 ・彫刻・絵画・美術・工芸陶芸に ・精密機器のメンテナンス・プリント基板の清掃に ・Oリング・ガスケット・ベアリングシールはがし作業に |
|||
| ※先端が非常に鋭利なので、取り扱いには十分注意してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,920 円(税抜)/ 3,212 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/02/26 02:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 0567ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AC-10 3本組 プローブ(ピック & フック) |
| EA566AC-11 3本組 プローブ(ピック & フック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| セット商品 | EA566AC-13 : 151mm プローブ・ピック(精密用) |
| セット商品 | EA566AC-17 : 149mm プローブ・フック(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
