品番 : EA566AC-27
品名 : 180mm プローブ・ヘラ(精密用)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| 材質 | ステンレス | 形状 | 両頭ヘラ型 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 180mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
975 円(税抜)/ 1,073 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/16 05:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0576ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AC-26 158mm プローブ・ナイフ(精密用) |
| EA566AC-27 180mm プローブ・ヘラ(精密用) |
| EA566AC-28 165mm プローブ・ヘラ(精密用) |
| EA566AC-29 172mm プローブ・ピック(精密用) |
ウェブカタログ画像
拡大
