品番 : EA566AJ-8
品名 : 15.9x560mm パッキングフック(フレキシブル)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
グランドパッキン用
仕様
| グランドパッキン用 | |||
| 全長 | 560mm | 軸径 | 9.5mm |
|---|---|---|---|
| スパイラル長 | 48mm | スパイラル径 | 15.9mm |
| 重量 | 280g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
9,690 円(税抜)/ 10,659 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/06 04:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

