品番 : EA566AR-2
品名 : 6.4x216mm パッキングフック
グランドパッキン用
仕様
| 全長 | 216mm | 軸径 | 6.4mm |
|---|---|---|---|
| 重量 | 100g | 材質 | スチール製 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,840 円(税抜)/ 5,324 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/24 00:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 0206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566AR-1 4.8x190mm パッキングフック |
| EA566AR-2 6.4x216mm パッキングフック |
ウェブカタログ画像
拡大
