詳細表示

このページのURL:

品番 : EA566DP

品名 : 4本組 ピックツール

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB7681.SetCN
<セット内容> 4本組
EA566DP-1(120°先曲がりタイプ)
EA566DP-2(ストレートタイプ)
EA566DP-3(125°先曲がりタイプ)
EA566DP-4(90°先曲がりタイプ))
材質 特殊スチール
軸径 3mm 全長 150mm
軸長 80mm 総重量 108g
軸根元にローレット加工を施しています。
ロールケース付
追加説明
カタログ価格

6,780 (税抜)/ 7,458 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/24 16:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 0577ページ

代替品

EA566DP-10
  • 品番

    EA566DP-10

  • コメント

    変更点:パッケージ

バリエーション一覧
EA566DP 4本組 ピックツール
EA566DP-0 5本組 ピックアップツールセット
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF
エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top