品番 : EA566P-5A
品名 : 170mm プッシュ針
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | シンワ測定 | 型番 | 79024 |
|---|---|---|---|
| 検知針可能深さ | 35mm | 本体サイズ | 170×28×22mm |
| 材質 | 本体:ABS樹脂 可動カバー:ポリカーボネート樹脂、ABS樹脂、ステンレス、黄銅 針:ステンレス |
重量(g) | 37 |
| 用途 | ・石膏ボード裏の下地探しに。 ・カーテンレールの取り付けなどのDIY作業に。 |
||
| ボード裏の木製下地を針で刺して探知します。 | |||
| 壁裏の間柱を簡単、確実に探せます。 | |||
| 本体内部に替針が2本入っています。 | |||
| 不意な針の飛び出しを防ぐ安全設計です。 | |||
| 目盛付でおおよその壁の深さがわかります。 | |||
| しっかり握れて、腰袋にラクラク入るサイズです。 | |||
| 片手で簡単にロックの切り替えができるので、スムーズに作業が行えます。 | |||
| 地震による家具転倒防止の金具取り付けに使用できます。 | |||
| カーテンレール等の金具の取り付けに使用できます。 | |||
| 額、手すり、タオルハンガー等の取り付けに使用できます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 23:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA566P-4A 160mm プッシュ針 |
| EA566P-5A 170mm プッシュ針 |
| EA566P-6A 189mm プッシュ針(マグネット探知付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA566P-16A : 35mm用 替プッシュ針(10本入) |

