詳細表示

このページのURL:

品番 : EA567AB-4

品名 : 7x 80mm キリ(先四角型)

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB 650.80
先端 角型 軸径 7mm
軸長 80mm 全長 170mm
重量 81g 材質 軸:工具鋼
ハンドル:樹脂
薄い金属板、木材、樹脂、革などの下穴あけ作業に最適
防錆に優れたクロムメッキ仕上げ
耐衝撃性、耐油性
追加説明
カタログ価格

1,940 円(税抜)/ 2,134 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/17 03:06現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 0552ページ
バリエーション一覧
EA567AB-4 7x 80mm キリ(先四角型)
EA567AB-5 8x110mm キリ(先四角型)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top