品番 : EA568DC-16
品名 : 3.0-16mm テーパーリーマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
材質 | 炭素工具鋼 | 全長 | 122mm |
---|---|---|---|
用途 | 薄鉄・アルミ・真鍮・銅・ステンレス・樹脂・木材の板の穴広げに。 | リーマー径 | 3~16mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/08 07:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA568DC-12 3.0-12mm テーパーリーマー |
EA568DC-16 3.0-16mm テーパーリーマー |
EA568DC-22 4.0-22mm テーパーリーマー |
拡大