詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570A-3

品名 : 32mm/ 420g 無反動ナイロンハンマー

仕様

メーカー PB SWISS TOOLS 型番 PB300.3
頭径 32mm 全長 320mm
全重量 420g 材質 頭:ナイロン(円/平型)
柄:ヒッコリー
替ヘッド EA570AC-32、AD-32、AE-32 交換用柄 EA570A-23
ヘッド交換式
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。
追加説明
カタログ価格

9,210 円(税抜)/ 10,131 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 31

(2026/11/18 04:29現在)

商品入数 1 販売単位 丁
カタログページ 0116ページ
バリエーション一覧
EA570A-1 22mm/ 180g 無反動ナイロンハンマー
EA570A-2 27mm/ 320g 無反動ナイロンハンマー
EA570A-3 32mm/ 420g 無反動ナイロンハンマー
EA570A-4 35mm/ 560g 無反動ナイロンハンマー
EA570A-5 40mm/ 680g 無反動ナイロンハンマー
EA570A-6 50mm/1050g 無反動ナイロンハンマー
EA570A-7 60mm/1470g 無反動ナイロンハンマー
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

仕様
  1. PDF
サブ画像
  1. IMG
  2. IMG
形状画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top