品番 : EA570A-63
品名 : 40mm/1098g 無反動アルミハンマー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB306.40Al |
---|---|---|---|
ヘッド交換式 | |||
反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
材質 | 頭:アルミ 柄:ヒッコリー |
重量 | 1098g |
サイズ | 頭径:40mm 全長:380mm |
交換用ヘッド | EA570AG-40、EA570AF-40 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
10,800 円(税抜)/ 11,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/10/16 01:12現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA570A-61 24mm/ 290g 無反動アルミハンマー |
EA570A-62 32mm/ 611g 無反動アルミハンマー |
EA570A-63 40mm/1098g 無反動アルミハンマー |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA570AF-40 : 40mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |