品番 : EA570A-81
品名 : 24mm/ 354g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | PB SWISS TOOLS | 型番 | PB308.24Al |
|---|---|---|---|
| ヘッド交換式 | |||
| 反動を吸収する特許システムにより、100%強力なインパクトを与えます。 | |||
| 材質 | 頭:アルミ 柄:ファイバーグラス(ゴムグリップ付) |
重量 | 354g |
| サイズ | 頭径:24mm 全長:290mm |
交換用ヘッド | EA570AG-24、EA570AF-24 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,440 円(税抜)/ 9,284 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/09 07:35現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA570A-81 24mm/ 354g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄) |
| EA570A-82 32mm/ 708g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄) |
| EA570A-83 40mm/1128g 無反動ハンマー(アルミ/グラスファイバー柄) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA570AF-24 : 24mm 交換用ハンマーヘッド(銅) |

