品番 : EA570AE-32
品名 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(スチール)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | PBSWISSTOOLS | 型番 | PB300.C3 |
|---|---|---|---|
| 型 | 平型 | 適合品番 | EA570A字リーズ、EA570ABシリーズ、EA570AHシリーズ用 |
| 頭径 | 32mm | 重量 | 52g |
| 材質 | スチール+ナイロン | ||
| 頭径をご確認の上、ご利用下さい | |||
| ナイロンヘッドにスチールカバーを被せています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,010 円(税抜)/ 2,211 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/18 03:00現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA570A-3 : 32mm/ 420g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570A-13 : 32mm/ 420g 無反動ハンマー |
| 本体 | EA570AB-3 : 32mm/ 500g 無反動ナイロンハンマー |
| 本体 | EA570AH-3 : 32mm/ 547g 無反動ハンマー(ナイロン・鉄) |
ウェブカタログ画像
拡大
