詳細表示

このページのURL:

品番 : EA570AG-32

品名 : 32mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー PBSWISSTOOLS 型番 PB307.32Al
材質 アルミ
EA570A-62、-82用交換用アルミヘッド
EA570A-52、-72にも使用可能です。
頭径 32mm
スパイラルスプリングピン付
追加説明
カタログ価格

1,490 (税抜)/ 1,639 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/10/15 15:05現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA570AG-24 24mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)
EA570AG-32 32mm 交換用ハンマーヘッド(アルミ)
ウェブカタログ画像

資料

サブ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top